Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ABT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ABT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6630878
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT541BPW
EAN/GTIN:
     5059042821062
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.5 ns @ 5 V
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ABT, Texas Instruments. Hochentwickelte BiCMOS-Schaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.5 ns @ 5 V
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74abt logic, 6630878, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ABT541BPW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.