Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber BCT 8-Bit 3-State Non-Inverting 24-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6630723
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN64BCT25244DW
EAN/GTIN:
     5059042363111
Suchbegriffe:
74BCT
74BCT Logic
74BCT Logik
BCT Logic
Logikfamilie = BCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 24
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -80mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 188mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.6 ns @ 5 V
Abmessungen = 15.4 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74BCT, Texas Instruments. BiCMOS TTL-Logik Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
BCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
24
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-80mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
188mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.6 ns @ 5 V
Abmessungen:
15.4 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: BCT Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74bct logik, 6630723, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN64BCT25244DW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.