Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVT 8-Bit Non-Inverting, SMD 2,7 → 3,6 V 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVT 8-Bit Non-Inverting, SMD 2,7 → 3,6 V 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6629143
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVT245BPWR
EAN/GTIN:
     5059042600476
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Logikfamilie = LVT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.3 ns @ 3.3 V
Breite = 4.4mm

Produktfamilie 74LVT, Texas Instruments. BiCMOS-Schaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 2,7 bis 3,6 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.3 ns @ 3.3 V
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, Bus Empfänger, Bus Sender/Empfänger, Bus-Sender, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvt logic, 6629143, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVT245BPWR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.