Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 8bit Register LVC Transparent D-Typ 3 Zustände, TSSOP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas 8bit Register LVC Transparent D-Typ 3 Zustände, TSSOP 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6629089
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC573APWR
EAN/GTIN:
     5059042597585
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LVC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 6.5mm
Breite = 4.4mm

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Texas Instruments Serie von Flipflops und Sperren der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannung-CMOS Logik-ICs, Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
6.5mm
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Latch, ti 74lvc, 74lvc, 6629089, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74LVC573APWR, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,47*
2 Tage
144
1
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,935*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.