|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6627418 Herst.-Nr.: PCA9306DCTT EAN/GTIN: 5059042602890 |
| |
|
|  |  |
 | Signalverzögerungszeit abs. = 1.4ns Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 2.95 x 2.8 x 1.29mm Arbeitsspannnung max. = 5 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Arbeitsspannnung min. = 0 V Betriebstemperatur min. = -40 °C
I²C/SMBus-Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments Weitere Informationen:  |  | Signalverzögerungszeit abs.: | 1.4ns | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 2.95 x 2.8 x 1.29mm | Arbeitsspannnung max.: | 5 V | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Arbeitsspannnung min.: | 0 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: i2c bus-umsetzer, 6627418, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Texas Instruments, PCA9306DCTT, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs |
|  |  |
| |