Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TLC339ID, Open Drain 2.5μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6612851
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC339ID
EAN/GTIN:
     5059042543346
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 2.5µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 8.65mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
CMRR typ. = 84dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

LinCMOS-Komparatoren der Serie TLC
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
2.5µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Länge:
8.65mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
CMRR typ.:
84dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 6612851, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, TLC339ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.