Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6612022
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2144CDW
EAN/GTIN:
     5059042602845
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 45V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 15nV/√Hz

Präzisions-Operationsverstärker, Excalibur Serie TLE
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
45V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
15nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6612022, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLE2144CDW, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.