Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 10 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 10 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-6611148
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4012ID
EAN/GTIN:
     5059042096095
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 270MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 260V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
270MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
260V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6611148, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS4012ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.