Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3
Artikel-Nr.:
     108EL-6610546
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358AD
EAN/GTIN:
     5059042711035
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 700kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.3V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 4.9mm

Universal-Operationsverstärker, Serie LM. Eine Serie von Universal-Operationsverstärkern von Texas Instruments geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte bieten kostengünstige Leistung in nicht-spezialisierten und sind in Einfach-, Doppel- und Quad-Konfigurationen verfügbar. Das Angebot umfasst eine große Vielfalt von durchkontaktierten und SMD-Gehäusen. Viele der Geräte in der LM-Produktreihe von Operationsverstärkern haben eine niedrige Leistungsaufnahme und können mit Einzel-Spannungsversorgungen mit Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich einschließlich Masseanschluss arbeiten.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
700kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6610546, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LM358AD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.