Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Stromschleifensender 130μA 0.05% 380kHz 4 → 20 mA 5V SMD 8-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Stromschleifensender 130μA 0.05% 380kHz 4 → 20 mA 5V SMD 8-Pin MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6607534
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR117AIDGKT
EAN/GTIN:
     5059042907780
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Ruhestrom = 130µA
Linearitätsfehler = 0.05%
Bandbreite = 380kHz
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Regler-Spannung = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.97mm
Höhe = 0.97mm
Länge = 3mm
Schleifenspannung max. = 40V
Breite = 3mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Stromschleife mit 4 mA bis 20 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ruhestrom:
130µA
Linearitätsfehler:
0.05%
Bandbreite:
380kHz
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Regler-Spannung:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.97mm
Höhe:
0.97mm
Länge:
3mm
Schleifenspannung max.:
40V
Breite:
3mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 6607534, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, 4-20mA Stromschleifen Übertrager, Texas Instruments, XTR117AIDGKT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Loop Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 63 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 126 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.