Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 0.05MΩ, 1.5mV ±15V 0dB 1-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 0.05MΩ, 1.5mV ±15V 0dB 1-Kanal SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6605308
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA154UA
EAN/GTIN:
     5059042904550
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Offsetspannung Eingang max. = 1.5mV
Eingangswiderstand max. = 0.05MΩ
Spannungsverstärkung max. = 0dB
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Differenzverstärker, Texas Instruments. Differenzverstärker sind Operationsverstärker, die zum Verstärken von Differenzialeingangssignale konfiguriert sind, aber Gleichtaktsignale unterdrücken oder abweisen; sie verfügen über integrierte Widerstände zur Definition der differenziellen Verstärkung.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Offsetspannung Eingang max.:
1.5mV
Eingangswiderstand max.:
0.05MΩ
Spannungsverstärkung max.:
0dB
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6605308, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, INA154UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 3,54*
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.