Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 8-Pin ±15V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 8-Pin ±15V Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-6605279
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA129P
EAN/GTIN:
     5059042906615
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Rail to Rail = Nein
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Eingangswiderstand max. = 100GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 80dB
Breite = 6.35mm

Instrumentierungsverstärker, einfach, Texas Instruments. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Rail to Rail:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Eingangswiderstand max.:
100GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
80dB
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6605279, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA129P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 12,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 13,19*
1 Tag
803
€ 14,99*
ab € 9,57*
€ 14,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.