Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6604780
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6604780
EAN/GTIN:
     5056112054757
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 35mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.5mm

Einfache Gummschutzscheibe aus Edelstahl von RS Pro, M12 x 35 mm, 1,5 mm DickeDiese RS Pro Kotflügelscheiben sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Arbeit in der Konstruktion oder Fertigung. Sie sind besonders nützlich beim Verbinden von Teilen oder beim Verbinden von Oberflächen und wurden entwickelt, um bei Problemen aufgrund von Überlastung oder Korrosion zu helfen. Wenn Sie starke Verbindungen mit gleichmäßig verteiltem Druck herstellen müssen, können diese Arten von Schutzvorrichtungen sehr hilfreich sein. Sie haben einen großen Außenring, der eine große Oberfläche bietet, die eine gleichmäßigere Lastverteilung gewährleistet. Sie können sie auch zum Abdecken von Löchern verwenden, die aufgrund von Verschleiß oder Rost verbreitert sind. Diese breiten Flanschscheiben bestehen aus Durable aus Edelstahl der Güte A2 und sind außergewöhnlich verschleißfest. 1,5 mm dick, haben einen Außendurchmesser von 35 mm und einen Innendurchmesser von 13 mm. Geeignet für den Einsatz mit einer M12-Gewindeschraube oder -schraube, werden sie in Gebäude- und Sanitärumgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Mudguard-Unterlegscheiben • M12-Schrauben- oder Bolzengröße • Außendurchmesser von 35 mm • Innendurchmesser von 13 mm • Aus Edelstahl der Güte A2 für zusätzliche Haltbarkeit • Einfache OberflächeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
35mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe a4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m12, 6604780, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, Q401400001200035000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,81*
€ 28,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,23*
€ 27,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,01*
€ 25,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,15*
€ 22,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 17,42*
€ 20,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.