Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 10.5mm x 30mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 10.5mm x 30mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6604778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6604778
EAN/GTIN:
     5056112054740
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M10
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 30mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.5mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M10
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
30mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe a4 10,5, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m10, 6604778, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, Q401400001000030000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,90*
€ 24,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,35*
€ 24,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,44*
€ 21,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,29*
€ 19,39
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7211487
ab € 104,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.