Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6604765
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6604765
EAN/GTIN:
     5056112054702
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M5
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 5.3mm
Außendurchmesser = 25mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.5mm

Einfache Gummschutzscheibe aus Edelstahl von RS Pro, M5 x 25 mm, 1,5 mm DickeSchmutzschutzscheiben wie diese Qualitätsstahlscheiben von RS Pro sind ein kleiner und dennoch wichtiger Bestandteil fast jedes Werkzeugkastens, egal ob Sie Klempner, Bauunternehmer oder Hausbesitzer sind, die an einem Heimwerkerprojekt arbeiten. Sie werden beim Verbinden von Teilen oder beim Verbinden von Oberflächen verwendet, um Überlastung und Korrosion zu verhindern, indem der Druck gleichmäßig über die Verbindung verteilt wird. Diese Unterlegscheiben haben einen großen Außenring, der eine große Oberfläche bietet, d. H. Die Lasten werden gleichstärker verteilt. Sie haben eine Dicke von 1,5 mm und sind für Schrauben oder Bolzen der Größe M5 geeignet. Für zusätzliche Robustheit bestehen die Unterlegscheiben aus Edelstahl der Güte A4 und sind sowohl korrosionsbeständig als auch verschleißfest. Diese Art von Unterlegscheiben wird in der Regel überall vom Bau bis zum Fertigungssektor eingesetzt. Wie alle Produkte der RS Pro Serie wurden sie umfassend auf Konsistenz geprüft. Sie erfüllen auch die RoHS-Richtlinie zur Verwendung von gefährlichen Substanzen mit Einschränkungen.Eigenschaften und Vorteile• Mudguard-Unterlegscheibe • M5-Schrauben- oder Bolzengröße • Außendurchmesser von 25 mm • Innendurchmesser von 5,3 mm • Dicke von 1,5 mm • Aus Edelstahl der Güte A4 für zusätzliche Haltbarkeit (A4 316) • Einfache Oberfläche • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatische Steuerung NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M5
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
5.3mm
Außendurchmesser:
25mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe a4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm 5,3mm x 20mm, 6604765, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, Q401400000500025000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,28*
€ 18,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,13*
€ 13,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7211487
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.