Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 30mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 30mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glatt A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 6.4mm x 30mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6604762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6604762
EAN/GTIN:
     5056112054696
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 30mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.5mm

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
30mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, kotflügelscheibe 6,4x30x1,5, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16, 6604762, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, Q401400000600030000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,13*
€ 20,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7211487
ab € 104,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.