Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A2 304 Kotflügel-, 1.5mm x 13mm x 35mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6604627
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6604627
EAN/GTIN:
     5056112054597
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 35mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 1.5mm

Einfache Gummschutzscheibe aus Edelstahl von RS Pro, M12 x 35 mm, 1,5 mm DickeDiese vielseitigen Schmutzschutzscheiben von RS Pro sind ein unverzichtbares Element in jedem Werkzeugkasten von Bauherren oder Klempnern und tragen zum Schutz von Oberflächen vor Korrosion und schweren Lasten bei, indem sie eine ausgeglichenere Gewichtsverteilung bieten. Der breite Außenring der Unterlegscheibe verteilt die Last gleichmäßig über eine größere Oberfläche. Das korrosionsbeständige, verschleißfeste Stahlmaterial bedeutet, dass sich dieses Produkt nicht im Laufe der Zeit zersetzt oder löst. Er ist für den Einsatz mit einer M12-Schraube oder -Schraube geeignet und hat eine Dicke von 1,5 mm. Eine weitere Verwendung für diese praktischen Unterlegscheiben ist die Abdeckung von Löchern, die sich aufgrund von Rost oder Verschleiß entwickelt haben können. Sie erfüllen die RoHS-Richtlinien zur Beschränkung gefährlicher Stoffe sowie die elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007. Unterlegscheiben wie diese finden sich typischerweise in einer Reihe von Branchen, von der Fertigung über den Transport bis hin zum Bau.Eigenschaften und Vorteile• Mudguard-Unterlegscheibe • M12-Schrauben- oder Bolzengröße • Außendurchmesser von 35 mm • Aus Edelstahl (A2 304) • Innendurchmesser von 13 mm • Dicke von 1,5 mm • Einfache Oberfläche • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatische Steuerung NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
35mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheiben a2 13, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m12, 6604627, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, A2WASHERMM12, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,86*
€ 21,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,51*
€ 20,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,73*
€ 18,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,52*
€ 12,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.