Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6604383
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA657U
EAN/GTIN:
     5059042147339
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.6GHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 700V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 4.9mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie OPA DiFET. Eine Serie von leistungsstarken Burr-Brown-Operationsverstärkern mit FET-Eingang von Texas Instruments. Diese Geräte verfügen über eine Eingangsstufe, die dielektrisch isolierte FETs (Difet®) verwendet, wodurch die Eingangsruheströme aufgrund der Beseitigung der Undichtigkeit der Isolierungsverbindung erheblich verringert werden. Sie bieten eine ungewöhnliche Kombination aus Hochgeschwindigkeit und Präzision gekoppelt mit extrem niedrigen Eingangsströmen. Zu den typischen Anwendungen zählen Präzisionsgerät, Elektrometer und Fotodetektor-Verstärker, medizintechnische Geräte und hochgenaue Datenerfassung.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.6GHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
700V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6604383, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA657U, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.