Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 222LT, Rp1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6563298
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCE222E002LT.230/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = Rp1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Tieftemperaturflüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 16mm
Serie = 222LT
Maximaler Arbeitsdruck = 9 bar
Betriebstemperaturbereich = –196 → 90 °C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Öffnungszeit max. = 100ms

ISO 4400 - IEC 335. 2/2 Magnetventile mit unterstützter Steuerung, Serie 222 LT. 2/2-Öffner mit unterstützter Steuerung, hängende Kolbenmagnetventile für Tieftemperaturanwendungen. Magnetventile mit zwei Öffnungen für Hochleistungssysteme und kompatiblen Flüssigkeiten unter Druck. Für den Einsatz mit Flüssigkeiten bei niedrigem Druck und hohem Durchfluss. Erfordern keinen Mindestbetriebsdruck. Ventile werden entfettet, geprüft und so verpackt, dass sie vor Feuchtigkeit geschützt sind. Flüssige Sauerstoffventile werden mit UV-Licht auf Vorhandensein von Kohlenwasserstoff geprüft. Die Ventilkonstruktion besteht aus einem gezogenen nahtlosen Edelstahl-Kernrohr, um eine abgedichtete Trennung von elektrischen Teilen und der geregelten Flüssigkeit sicherzustellen. Diese Magnetventile müssen senkrecht mit dem magnetischen Kopf oben montiert werden. Steckbare Steckverbinder
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
Rp1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Tieftemperaturflüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
16mm
Serie:
222LT
Maximaler Arbeitsdruck:
9 bar
Betriebstemperaturbereich:
–196 → 90 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Öffnungszeit max.:
100ms
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, elektrisches wegeventil 230v, 6563298, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCE222E002LT23050, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,97*
€ 846,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,72*
€ 844,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,57*
€ 675,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.