Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigelampe Glimmlampe Orange, BA9, 220/250 V 1,8 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anzeigelampe Glimmlampe Orange, BA9, 220/250 V 1,8 mA
Anzeigelampe Glimmlampe Orange, BA9, 220/250 V 1,8 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-6559334
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559334
EAN/GTIN:
     5056070935419
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Nennspannung = 250V
Farbe des abgegebenen Lichts = Orange
Lampensockel = BA9
Länge = 30mm

T3 (10 mm) MCC-Glimmlampen mit integriertem Widerstand
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Orange
Lampensockel:
BA9
Länge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 6559334, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MCC0217, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,33*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.