Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 2,2 V, E10 Sockel Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 2,2 V, E10 Sockel Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6559233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559233
EAN/GTIN:
     5056112052869
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 2,2 V
Lampensockel = E10
Stromstärke = 250 mA
Durchmesser = 10mm
Länge = 25 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 4 lm
Lebensdauer = 10h

E10 Linsenende (Linsenform) MES. Ideal für Anwendungen, bei denen ein dünner Lichtstrahl erforderlich ist
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2,2 V
Lampensockel:
E10
Stromstärke:
250 mA
Durchmesser:
10mm
Länge:
25 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
4 lm
Lebensdauer:
10h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, 6559233, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, TVA0201, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 8,63*
Zubehör
Orbitec
DO9905 (126977)
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.