Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Minikerze Halogenlampe 6 V, 85 lm, 25h, P13.5s Sockel, Ø 9.3mm x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Minikerze Halogenlampe 6 V, 85 lm, 25h, P13.5s Sockel, Ø 9.3mm x 31 mm
RS PRO Minikerze Halogenlampe 6 V, 85 lm, 25h, P13.5s Sockel, Ø 9.3mm x 31 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6559182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559182
EAN/GTIN:
     5056112052821
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Lampenform = Minikerze
Lampensockel = P13.5s
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 6 V
Lebensdauer = 25h
Länge = 31 mm
Durchmesser = 9.3mm
Stromstärke = 700 mA

RS PRO P13.5s Halogenglühbirnen
Weitere Informationen:
Lampenform:
Minikerze
Lampensockel:
P13.5s
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
6 V
Lebensdauer:
25h
Länge:
31 mm
Durchmesser:
9.3mm
Stromstärke:
700 mA
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, kontrollleuchte 6 volt, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 6559182, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, RS PRO, BP08014, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.