Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 3,5 V, E10 Sockel Ø 11.5mm x G3 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 3,5 V, E10 Sockel Ø 11.5mm x G3 1/2
Artikel-Nr.:
     108EL-6559160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559160
EAN/GTIN:
     5056112052807
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 3,5 V
Lampensockel = E10
Stromstärke = 300 mA
Durchmesser = 11.5mm
Lampengröße = G3 1/2
Länge = 25 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 6 lm
Lebensdauer = 1000h

G-3 1/2 (11 mm) Rund MES
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3,5 V
Lampensockel:
E10
Stromstärke:
300 mA
Durchmesser:
11.5mm
Lampengröße:
G3 1/2
Länge:
25 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
6 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, 6559160, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, MESC0104, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.