Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6520049
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y102KXBAC
EAN/GTIN:
     5059040670600
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.92mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.92mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur max. = +150°C

Vishay 0603. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, Serie VJ Commercial. Leistungsmerkmale:. C0G (NP0) und X7R Dielektrika angeboten C0G (NP0) ist ein ultrastabiles Dielektrikum mit einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC) C0G (NP0) bietet eine geringe Verlustleistung Ausgezeichnete Alterungseigenschaften Ideal für Entkopplung und Filterung (X7R) Ideal für Überspannungsschutz und Hochspannungsanwendungen Große Auswahl an Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten Nassaufbau Zuverlässige Edelmetallelektrode (NME). Anwendungen:. Zeitgeber- und Abstimmungsschaltkreise Sensor- und Scanneranwendungen Entkopplung und Filterung Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.92mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.92mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 6520049, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0603Y102KXBAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0336*
10
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,1993*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0336*
€ 0,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.