Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6519976
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1812Y103KXGAT
EAN/GTIN:
     5059040869868
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.18mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.18mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur max. = +150°C

Vishay 1812, Hochspannungsausführung. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, Serie VJ Commercial. Erhältlich als C0G- (NP0) oder x7R-Dielektrika C0G (NP0) ist ein ultrastabiles Dielektrikum mit einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC) C0G (NP0) bietet geringe Verluste Ausgezeichnete Alterungseigenschaften Zum Entkoppeln und Filtern ist das Dielektrikum X7R ideal. Zuverlässige Edelmetall-Elektrode (NME) Anwendungen umfassen Timing- und Abstimmung-Stromkreise, Sensor- und Scanner-Anwendungen; Entkopplung und Filterung, Überspannungsschutz und Hochspannungs-Schaltkreise
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.18mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.18mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 6519976, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ1812Y103KXGAT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,82*
1 Tag
5257
1
€ 14,99*
ab € 0,428*
€ 0,92*
2
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.