Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6485788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207695
EAN/GTIN:
     4017918936020
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 1155mm
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl

NS 35/15 PERF 1155mm- 1207695 Eine 1155 mm, silberne, perforierte DIN-Schiene hat eine Höhe von 15 mm und ist für Schrankbreite/-tiefe von 1,2 m ausgelegt.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
1155mm
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, 6485788, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Phoenix Contact, 1207695, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 7,61*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,937*
€ 7,627*
10
€ 5,46*
ab € 6,187*
€ 7,947*
10
€ 5,95*
ab € 6,26524*
€ 8,04524*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467428
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.