Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918936020 Herst.-Nr.: 1207695 EAN/GTIN: 4017918936020 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1155 mm, Farbe: silber Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Lochform: | Langloch | Bohrlochabstand mittig: | 25 mm | Materialstärke: | 1.5 mm | Länge: | 1155 mm | Höhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,8605* | € 7,507* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,227* | € 7,927* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,30524* | € 8,01524* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,48042* | € 8,23042* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,497* | € 8,257* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|