Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 400V THT 1V KBU 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6296667
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU4G-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040905566
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 23.7mm
Höhe = 19.3mm

UL E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBU4x-, KBU6x- und KBU8x-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage Toleriert hohe Stoßstromwerte Isolationsspannung 1500 V eff Gehäuse mit mittiger Bohrung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
23.7mm
Höhe:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 6296667, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBU4GE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.