Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6283598
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040166066
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Länge = 4.9mm

MCP6001/6002/6004 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 6283598, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6002ISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.