Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 15 x 50 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6276348
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/FFL1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 15 x 50 x 50mm
Länge Innen = 15 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 50 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

EMI- und HF-Abschirmungsgehäuse. Eine Serie von Gehäusen für Anwendungen, die eine Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen für niedrige und hohe Frequenzen erfordern. Es stehen drei Versionen zur Verfügung: - abgeschirmtes Standardgehäuse mit gezacktem Deckel- Offene Bauform mit zwei gezahnten Deckeln für Zugriff auf Bauteile von oben oder unten - Rahmen zur Montage auf gedruckten Schaltungen mit gezahntem Deckel.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
15 x 50 x 50mm
Länge Innen:
15 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
50 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6276348, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, RS01FFL1T, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 7,43*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,39*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.