|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6271668 Herst.-Nr.: 32128A-FC-BW-3 EAN/GTIN: 5059045866725 |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Graphisch Auflösung = 128 x 32pixels Anzeigebereich Größe = 55 x 19mm Schnittstellen Typ = FPC Äußere Tiefe = 5.5mm Beleuchtungsfarbe = Weiß Breite Außen = 65.6mm Controller Typ = NJU6450 Anzeige = Transreflektiv Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
LCD-Anzeige mit 128 x 32 Pixel-Punktmatrix. Dieses über DisplayPort angeschlossene grafische Standard-LCD-Modul ist ideal für Anwendungen, bei denen ein kleines, hochauflösendes Display erforderlich ist – wie z. B. bei Fernbedienungen. Eigenschaften und Vorteile. Auflösung: 128 x 32 Betrieb: 1/33 Pixelgröße: 0,242 x 0,242 Anzeigebereich: 36,1 x 9,95 Modulgröße: 41,3 x 19,7 Treiber-IC: ST7565V Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Graphisch | Auflösung: | 128 x 32pixels | Anzeigebereich Größe: | 55 x 19mm | Schnittstellen Typ: | FPC | Äußere Tiefe: | 5.5mm | Beleuchtungsfarbe: | Weiß | Breite Außen: | 65.6mm | Controller Typ: | NJU6450 | Anzeige: | Transreflektiv | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +80°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 6271668, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 32128AFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |