Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf Safety Xenon Taschenlampen-Ersatzlampe, für M-20, 2,3 V / 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6259501
Hersteller:
     Wolf Safety Lamp
Herst.-Nr.:
     M-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
led-taschenlampe wolf safety
led taschenlampe
Lampentyp = Xenon
Nennspannung = 2,3 V
Stromstärke = 300 mA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

II 1//2 G Ex ia/b IIC T4/5 (Ta=50°C) IP67. Baseefa06ATEX0084 IECEx Bas 06,0023. Um die Taschenlampenzulassungen einzuhalten, dürfen nur Primärzellen gemäß IEC60086 verwendet werden. Mini ;amp; Micro kompakte ATEX-Taschenlampen. Die Micro und Mini Taschenlampen der Serie Wolf Safety sind robuste, kompakte Taschenlampen, die Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen bieten. Diese Taschenlampen haben eine Bohrung zum Befestigen eines Tragebands für freihändiges Tragen (M-10 wird mit einer Trageschlaufe geliefert). Es gibt auch einen Clip seitlich an der Taschenlampe zum Befestigen an Ihrer Tasche und zum Verhindern eines Wegrollens auf Oberflächen. Wolf Safety Micro und Mini werden über eine einzige Taste an der Oberseite bedient, sodass sie einhändig betätigt werden können. Diese Taschenlampen sind leicht und kompakt, perfekt zum Tragen in der Tasche. Mit ATEX-Zulassung Die Micro und Mini Taschenlampen sind gemäß ATEX und IECEx zertifiziert und daher für den Einsatz in Atmosphären mit explosionsgefährdetem Gas, Dampf, Nebel oder Staub geeignet, in denen eine Temperaturklasse T4 oder T5 dies zulässt. Diese Taschenlampen sind auch in Gruppe I für die Verwendung im Bergbau zugelassen. Hinweis: M-20 ist nicht für Staub zugelassen. Woraus besteht er? Die Micro und Mini Taschenlampen bestehen aus einem thermoplastischen Harz, das robust und bestens geeignet für chemische Beständigkeit ist. Die Taschenlampenlinse ist aus Polycarbonat gefertigt und es ist in die Leuchte eingesenkt, zur Verhinderung von Schäden. Ist er wasserdicht? Diese Taschenlampe erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher wasser- und staubdicht. Lieferbare Versionen: ( ; 625-9494 625-9494 ) M-10 Micro-Taschenlampe ( ; 625-9517 625-9517 ) M-20 Mini-Taschenlampe ( ; 625-9523 625-9523 ) M-60 Mini-Taschenlampe ( ; 625-9501 625-9501 ) M-201 Ersatzglühlampe für M-20
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Xenon
Nennspannung:
2,3 V
Stromstärke:
300 mA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 6259501, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Ersatzlampen für Taschenlampen, Wolf Safety, M201, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torch Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.