Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6248781 Herst.-Nr.: VW3M5101R50 EAN/GTIN: 3389119207300 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Netzkabel Länge = 5m Better World-Produkt = Ja
Netz- und Encoderkabel. Kabel sind in zwei Lägen lieferbar: 3 m und 5 m. Die motorseitigen Steckverbinder sind an der Antriebsseite vorverdrahtet. Größere Längen auf Anfrage Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Netzkabel | Länge: | 5m | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Euro-Verlängerungsleitung, Leistungskabel, Motorkabel, Sanftanlasser, Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, Sensorkabel, Sensorleitung, Servoantrieb, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, schneider electric leistungskabel, 6248781, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, VW3M5101R50, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,10* | € 102,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,23* | € 108,80* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,89* | € 120,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,62* | € 137,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,61* | € 150,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|