| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6245445 Herst.-Nr.: 770241240 EAN/GTIN: 7611205425517 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Reduziermuffe Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Finish = Galvanisiert
Zwischendrucknennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Muffe - Außen-/Innen BSPPF x BSPTM. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Reduziermuffe | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | BSPT | Gewindegröße 1: | 2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1-1/4Zoll | Finish: | Galvanisiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduziermuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß reduzierstück 1"x1/4", george fischer reduktionsnippel, reduziermuffe, 6245445, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770241240, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings |
| | |
| |