Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone II 8256 Cells 8256 Blocks PQFP 208-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera FPGA Cyclone II 8256 Cells 8256 Blocks PQFP 208-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6244256
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C8Q208C8N
EAN/GTIN:
     5059045864080
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
Familie = Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen = 8256
Anzahl der Logik-Einheiten = 8256
Anzahl der Multiplikatoren = 18 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFP
Pinanzahl = 208
Abmessungen = 28 x 28 x 3.4mm
Höhe = 3.4mm
Länge = 28mm
Arbeitsspannnung min. = 1,15 V

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen:
8256
Anzahl der Logik-Einheiten:
8256
Anzahl der Multiplikatoren:
18 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFP
Pinanzahl:
208
Abmessungen:
28 x 28 x 3.4mm
Höhe:
3.4mm
Länge:
28mm
Arbeitsspannnung min.:
1,15 V
Weitere Suchbegriffe: 6244256, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP2C8Q208C8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,67*
€ 58,47*
2 Tage
529
€ 14,99*
ab € 45,44*
€ 89,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 155,57*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 317,40*
Zubehör
OMNION POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 9,01*
Zubehör
OMNION POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 15,56*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 151,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.