Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA EP2C8Q208C8N CYCLONE II FPGA 8K,SMD 2C8Q208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453484
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C8Q208C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 8256 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: Cyclone II
  • RAM-Bits insgesamt: 165888
  • Anzahl der Logikblöcke: 8256
  • Bauform - Logikbaustein: QFP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 138 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 208 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 8256 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 8
  • Prozesstechnologie: 90nm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 320 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 138 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, ALTERA, EP2C8Q208C8N, 1453484, 145-3484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,52*
    € 60,01*
    Lager 139
    529
    € 14,99*
    ab € 51,08*
    € 75,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,95*
    € 90,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,36*
    € 88,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,63*
    € 73,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,22*
    € 69,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,08*
    € 60,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Altera
    PL-BYTEBLASTER2N
    ab € 155,26*
    Zubehör
    Altera
    PL-USB-BLASTER-RCN
    ab € 318,18*
    Zubehör
    GE CRITICAL POWER
    PVX003A0X3-SRZ
    ab € 5,63*
    Zubehör
    GE CRITICAL POWER
    PVX006A0X3-SRZ
    ab € 10,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    7443833
    ab € 132,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.