Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kompensiert/verstärkt Luftstromsensor, 200 SLPM 15 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Kompensiert/verstärkt Luftstromsensor, 200 SLPM 15 VDC
Honeywell Kompensiert/verstärkt Luftstromsensor, 200 SLPM 15 VDC
Honeywell Kompensiert/verstärkt Luftstromsensor, 200 SLPM 15 VDC
Honeywell Kompensiert/verstärkt Luftstromsensor, 200 SLPM 15 VDC
Artikel-Nr.:
     108EL-6237933
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM720P1
EAN/GTIN:
     5059039188352
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Überwachtes Medium = Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp = Kompensiert/verstärkt
Durchflussrate max. = 200 SLPM
Versorgungsspannung = 15 VDC
Rohrdurchmesserbereich = 22 mm
Verbindungstyp = 4-polig
Druck max. = 25psi
Material = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = AWM700

Kompensierter/verstärkter Luftströmungssensor der Serie AWM700. Die Serie AWM A700 mit kompensierten/verstärkten Luftströmungssensoren bieten Inline-Durchflussmessung mit einem speziell entwickelten Bypass-Strömungsgehäuse. Diese Sensoren können Durchflüsse bis zu 300 SLPM messen während ein maximaler Druckabfall von 1 in H2O hervorgerufen wird. Das AWM700 hat einen hohen Durchflussbereich in einem kleinen Gehäuse und eine Ansprechzeit von 6 ms. Diese Sensoren erfordern eine Versorgung mit 10 V dc, doch verbrauchen nur 60 mW Leistung. Das kompakte Kunststoffgehäuse hält Überdruck von 1720 mbar / 172 kPa / 25 psi ohne Kompromisse bei der Leistung aus. Die AMP kompatiblen Snap-Steckverbinder bieten eine zuverlässige Verbindung. Die AWM700-Serie bietet eine Kombination aus bewährter Zuverlässigkeit, hoher Genauigkeit und präzisen Betriebseigenschaften. Diese inhärente Genauigkeit über die Lebensdauer hinweg verringert die Notwendigkeit für eine Neukalibrierung. Der AWM700 Sensorschaltkreis führt Verstärkung und Temperaturkompensation aus. AWM720P1 und AWM730B5 wurden vorrangig für den Markt der medizinische Lüftung entwickelt und erfüllen die hohen Leistungsanforderungen von vielen Medizin- und Analyseinstrumente Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Durchflussrohr für Bereiche bis zu 300 SLPM: sorgt für einen geringen Druckabfall in der Anwendung des Kunden. Sehr stabile Null- und Gesamtskala: Erfordert für die meisten Anwendungen keine Neukalibrierung. Kompaktes Design: Nimmt weniger Platz im Gehäuse des Kunden ein, potenziell werden die Produktionskosten verringert; die Gehäusegröße kann auch reduziert werden für einfachere Anpassung an Anwendungen mit hoher Aufbaudichte. Geringe Hysterese- und Wiederholbarkeitsfehler (weniger als 0,35 % des Messwerts): sorgt für bessere Systemgenauigkeit. Verbesserte Reaktionsdurchflusszeit von 6 ms: Volle Durchflussereigniserkennung. Niedrige Leistungsaufnahme: Ermöglicht den Einsatz in tragbaren Geräten und batteriebetriebener Anwendungen. Informationen zur Produktanwendung. MEDIZIN. Sauerstoffkonzentratoren und -Sparventile. Atemschutzmasken und Ventilatoren. Vernebler. Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck (CPAP). Anästhesiegeräte. INDUSTRIEAUSFÜHRUNG. Massendurchflusscontroller. Telekommunikationssysteme. Umgebungsklimasteuerungen. Brennstoffzellensteuereinheiten. Prozessgassteuerung Schweißgeräte und Laser
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockenes Gasgemisch
Gerätetyp:
Kompensiert/verstärkt
Durchflussrate max.:
200 SLPM
Versorgungsspannung:
15 VDC
Rohrdurchmesserbereich:
22 mm
Verbindungstyp:
4-polig
Druck max.:
25psi
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
AWM700
Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, 6237933, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, AWM720P1, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 216,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,89*
€ 223,56*
€ 5,90*
ab € 187,85*
€ 240,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.