| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235397 Herst.-Nr.: 6235397 EAN/GTIN: 5056070935198 |
| |
|
| | |
| Typ = Starterkit Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
RS Pro 1/4-Zoll-StarterkitDieses flexible Kühlmittelschlauch-Starterkit enthält das Zubehör, das Sie zum Aufbau eines anfänglichen Kühlmittelschlauchsystems benötigen, um eine Überhitzung der Maschinen zu verhindern. Das Kit wird mit einem 11-Zoll-Schlauch geliefert, der einen maximalen Durchfluss von 16 m3/h und einen maximalen Druck von 0,19 Pa für Flüssigkeit oder 0,34 Pa für Luft aufnimmt. Sie get auch drei Düsen (1/16 Zoll, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll) und zwei NPT-Steckverbinder (National Pipe Thread) (1/8 Zoll und 1/4 Zoll). Als Teil der RS Pro Serie wird dieses Kit auf Qualität und Sicherheit geprüft. Die Komponenten haben eine Polyoxymethylenkonstruktion für zusätzliche Haltbarkeit und Wärmebeständigkeit. Dank seiner Festigkeit und Wärmebeständigkeit ist dieses flexible Kühlmittelschlauch-Starterkit besonders nützlich für industrielle Fertigungsanwendungen, die Wärme erzeugen. Es wird verwendet, um Kühlmittel für Aufgaben wie Schleifen, Schneiden und Fräsen zu liefern.Eigenschaften und Vorteile• Flexibles Kühlmittelschlauch-Starterkit • Verwendet für modulare 1/4-Zoll-Schlauchsysteme • Ein 11-Zoll-Schlauch • Drei Düsen mit Größen von 1/16 Zoll, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll • Zwei NPT-Steckverbinder mit Größen von 1/8 Zoll und 1/4 Zoll • Hergestellt aus wärmebeständigem Polyoxymethylen • Maximaler Flüssigkeitsdruck von 0,19 Pa • Maximaler Luftdruck von 0,35 Pa • Schlauch ist blau (Pantone 3025C) • Schlauchinnendurchmesser von 6,7 mm • Außendurchmesser des Schlauchs: 16,3 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Starterkit | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6235397, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100147, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |