| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235303 Herst.-Nr.: 6235303 EAN/GTIN: 5056112049807 |
| |
|
| | |
| Typ = Verteilersatz Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
Verteilersätze. 3-Wege-Verteiler für Systeme mit 1/4-Zoll Durchmesser. Kann mit im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben links oder rechts angebracht werden. Kann mit zwei 7,6 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 6,3 mm großen Langlöchern auf 28,5 mm großen Mitten an jeder bereits vorhandenen oder neuen Maschine angebracht werden. Weitere Informationen: | | Typ: | Verteilersatz | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6235303, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100220, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |