| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235139 Herst.-Nr.: 6235139 EAN/GTIN: 5056112049630 |
| |
|
| | |
| Typ = Reduzierstück Systeme = 1/2 → 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
Reduzierstück, 1/2" auf 1/4 ". Ein hochwertiges verstellbares modulares Schlauchsystem für Kühlmittel, Flüssigkeiten und Luftanwendungen. Dieses Reduzierstück ermöglicht es, ein 1/2"-Schlauchsystem direkt an ein 1/4"-System anzuschließen. Wahlweise mit 1/4" und 1/2" Bohrung erhältlich Alle Bauteile sind vollständig austauschbar und bestehen aus einem Acetal-Copolymer, das nicht leitet und beständig gegenüber den meisten organischen Chemikalien ist Die einzigartige Verriegelungsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, Schlauchsysteme für besondere Anforderungen herzustellen. Einzelteile werden separat angeboten Anwendung in einigen stark sauren Umgebungen (d. h. 10 % Salzsäure, 10 % Schwefelsäure, 10 % Salpetersäure) oder stark basischen Umgebungen (d. h. pH 4,0) wird nicht empfohlen. Weitere Informationen: | | Typ: | Reduzierstück | Systeme: | 1/2 → 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, rs pro reduzierstück, kühlmittelschlauch adapter, 6235139, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100298, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |