| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235094 Herst.-Nr.: 6235094 EAN/GTIN: 5056112049593 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlauchkit Systeme = 1/2Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer Setinhalt = 5 1/2-Zoll-Schlauch (x2)
1/2-Zoll-Schlauchsatz von RS ProDieser flexible 1/2-Zoll-Kühlmittelschlauchsatz von RS Pro enthält ein Paar 5,5-Zoll-Schläuche für eine Gesamtlänge von 11 Zoll. Es ist nützlich, um Überhitzung in Industrie- und Fertigungsumgebungen zu verhindern. Das Kit verfügt über einen 1/2-Zoll-Schlauch aus einem Durable und hitzebeständigen Polyoxymethylenmaterial. Er hat einen Innendurchmesser von 12,7 mm und einen Außendurchmesser von 25 mm. Bei voller Biegung hat dieser flexible Schlauch einen Durchmesser von mindestens 85 mm. Der Kühlmittelschlauch arbeitet mit einem maximalen Druck von bis zu 60 Pfund pro Quadratzoll (psi) für Flüssigkeit und Luft. Mit diesem flexiblen Kühlmittelschlauchsatz können Sie ein System zur Bereitstellung von Kühlmittel für Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung und industrielle Fertigungswerkzeuge aufbauen. Er wird aufgrund seiner Wärmebeständigkeit und Langlebigkeit häufig für Aufgaben wie Fräsen und Schneiden verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Flexibles 1/2-Zoll-Kühlmittelschlauchset • Enthält 2 x 5,5-Zoll-Schläuche für eine Gesamtlänge Von 11 Zoll • Hergestellt aus Durable, hitzebeständigem Polyoxymethylen • Innendurchmesser von 12,7 mm • Außendurchmesser von 25 mm • Mindestdurchmesser von 80 mm bei voller Biegung • Maximaler Druck (Flüssigkeit/Luft) von 60 psi • Blaue Farbe (Pantone 3025C)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Schlauchkit | Systeme: | 1/2Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer | Setinhalt: | 5 1/2-Zoll-Schlauch (x2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6235094, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100257, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |