| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235088 Herst.-Nr.: 6235088 EAN/GTIN: 5056112049586 |
| |
|
| | |
| Typ = Starterkit Systeme = 1/2Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
RS Pro 1/2-Zoll-StarterkitDieses Starterkit von RS Pro enthält die ersten Komponenten, die Sie für den Aufbau eines flexiblen 1/2-Zoll-Kühlmittelschlauchsystems benötigen. Sie finden es nützlich zum Abkühlen von Werkzeugen bei wärmebearbeitenden industriellen Fertigungsaufgaben. Mit einem 11-Zoll-Schlauch, drei Düsen und zwei nationalen, konischen (NPT) Rohranschlüssen ist dieses Kit ein nützlicher Ausgangspunkt zur Vermeidung von Überhitzung. Die Düsen sind in den Größen 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll erhältlich, während die NPT-Steckverbinder 3/8 Zoll und 1/2 Zoll sind. Das Zubehör in diesem Kit verfügt über eine Polyoxymethylenkonstruktion, sodass sie Durable und hitzebeständig sind. Das Schlauchsystem kann einen Durchfluss von 30 m3/h, einen maximalen Flüssigkeitsdruck von 0,193 Pascal (Pa) und einen maximalen Luftdruck von 0,2 Pa bewältigen. Bei voller Biegung hat er einen Durchmesser von mindestens 85 mm. Dieses Starterkit ist nützlich für die Anwendung von Kühlmittel auf Anwendungen wie Drehen, Schleifen und Fräsen.Eigenschaften und Vorteile• Flexibles Kühlmittelschlauch-Starterkit • Ein 11-Zoll-Schlauch • Drei Düsen von 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll • Zwei NPT-Steckverbinder von 3/8 Zoll und 1/2 Zoll • Hergestellt aus Durable, hitzebeständigem Polyoxymethylen • Maximale Durchflussmenge von 30 m3/h • Maximaler Flüssigkeitsdruck von 0,193 Pa • Maximaler Luftdruck von 0,2 Pa • Innenschlauchdurchmesser von 12,7 mm • Außenschlauchdurchmesser von 25 mm • Schlauch hat eine blaue Farbe (Pantone 3025C)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Starterkit | Systeme: | 1/2Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6235088, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100255, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |