Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø Stahl 1Zoll, Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6234782
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770825206
EAN/GTIN:
     5056112049470
Suchbegriffe:
6234782
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Typ = Rohrhalterung
Material = Eisen
Finish = Galvanisiert

Rohrschelle. Temperguss-Klammern für BSP-Rohre mit zwei Schraubbefestigungslöchern Gemäß BS143 und BS1256 1968
Weitere Informationen:
Typ:
Rohrhalterung
Material:
Eisen
Finish:
Galvanisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B161
ab € 80,11*
Zubehör
Georg Fischer
20014B170
ab € 214,36*
Zubehör
Georg Fischer
20014B154
ab € 95,06*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.