Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø Stahl 11/4Zoll, Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø Stahl 11/4Zoll, Galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-6234776
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770825207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6234776
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 11/4Zoll
Material = Eisen
Finish = Galvanisiert

Rohrschelle. Temperguss-Klammern für BSP-Rohre mit zwei Schraubbefestigungslöchern Gemäß BS143 und BS1256 1968
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
11/4Zoll
Material:
Eisen
Finish:
Galvanisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B162
ab € 120,37*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.