Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø Stahl 2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6234726
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770825109
EAN/GTIN:
     5059045843702
Suchbegriffe:
6234726
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 2Zoll
Material = Eisen
Farbe = Schwarz

Rohrschelle. Temperguss-Klammern für BSP-Rohre mit zwei Schraubbefestigungslöchern Gemäß BS143 und BS1256 1968
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
2Zoll
Material:
Eisen
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B164
ab € 198,15*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.