Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rückplatte Rohr ø Stahl 10mm, Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Rückplatte Rohr ø Stahl 10mm, Galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-6234675
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770840201
EAN/GTIN:
     5059045933885
Suchbegriffe:
6234675
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Typ = Rückplatte
Material = Eisen
Finish = Galvanisiert

Rohrringe und Rückenplatten. Temperguss-Rohrringe für die Aufhängung von leichten, mittelschweren und schweren Stahlrohren an der Rückenplatte gemäß BS 1387 oder mit Flansch-/Trägerklemmen mit metrischen Gewindestiften Spaltrohrringe mit einfachem oder doppeltem Gewinde Buchsengewinde in Rohrringen und Rückenplatten weisen metrische Maße gemäß BS3643 Teil 2 auf
Weitere Informationen:
Typ:
Rückplatte
Material:
Eisen
Finish:
Galvanisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.