Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrmanschette Rohr ø Stahl, Montagebohrung 11/4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6234495
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770836107
EAN/GTIN:
     5059045843832
Suchbegriffe:
6234495
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Typ = Anschlussring
Material = Eisen
Befestigungslochdurchmesser = 11/4Zoll
Farbe = Schwarz

Rohrringe und Rückenplatten. Temperguss-Rohrringe für die Aufhängung von leichten, mittelschweren und schweren Stahlrohren an der Rückenplatte gemäß BS 1387 oder mit Flansch-/Trägerklemmen mit metrischen Gewindestiften Spaltrohrringe mit einfachem oder doppeltem Gewinde Buchsengewinde in Rohrringen und Rückenplatten weisen metrische Maße gemäß BS3643 Teil 2 auf
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlussring
Material:
Eisen
Befestigungslochdurchmesser:
11/4Zoll
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.