Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrmanschette Rohr ø Stahl, Montagebohrung 1Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Rohrmanschette Rohr ø Stahl, Montagebohrung 1Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-6234473
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770836106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6234473
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Typ = Anschlussring
Material = Eisen
Befestigungslochdurchmesser = 1Zoll
Farbe = Schwarz

Rohrringe und Rückenplatten. Temperguss-Rohrringe für die Aufhängung von leichten, mittelschweren und schweren Stahlrohren an der Rückenplatte gemäß BS 1387 oder mit Flansch-/Trägerklemmen mit metrischen Gewindestiften Spaltrohrringe mit einfachem oder doppeltem Gewinde Buchsengewinde in Rohrringen und Rückenplatten weisen metrische Maße gemäß BS3643 Teil 2 auf
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlussring
Material:
Eisen
Befestigungslochdurchmesser:
1Zoll
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.