Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

West Instruments 6010 LED Einbaumessgerät für Widerstandsthermometer, Thermoelement H 45mm B 45mm 4-Stellen T. 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
West Instruments 6010 LED Einbaumessgerät für Widerstandsthermometer, Thermoelement H 45mm B 45mm 4-Stellen T. 110mm
West Instruments 6010 LED Einbaumessgerät für Widerstandsthermometer, Thermoelement H 45mm B 45mm 4-Stellen T. 110mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6233789
Hersteller:
     West Instruments
Herst.-Nr.:
     P6010-2110-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Widerstandsthermometer
temperatur digitalanzeige
Messfunktion = Widerstandsthermometer, Thermoelement
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 110mm
Versorgungsspannung = 100, 240 Vac
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +55°C
Zulassungen = EN50082

Prozessanzeige von West InstrumentsDie West Instruments Prozessanzeige ist ein digitales Einbaumessgerät mit hohem Kontrast und gut sichtbarer Anzeige. Die Anzeige wurde für eine optimale Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Temperatur- und prozessbezogenen Anwendungen entwickelt. Es bietet eine durchgangslose Konfiguration, Plug-in-Ausgangskarten und einen effizienten PC-Konfigurator für eine schnelle und einfache Einrichtung. Darüber hinaus ermöglichen die Steckmodule eine PV-Übertragung oder eine Senderstromversorgung und bis zu 4 Alarmrelais (rastend oder nicht rastend).Eigenschaften und VorteileEingänge sind Thermoelement-, RTD- und DC-Linearsignale Der Ausgang ist 2 x 1-poliger und 1-poliger Umschalter für Einfach- und Zweifachalarm Bis zu 4 Ausgänge Steckbare Ausgangsmodule für SSR-Treiber, TRIAC, Relais und lineare Ausgänge, die leicht vor Ort austauschbar sind Selbsterkennung von Optionsplatinen, die eine einfache, fehlerfreie Einrichtung ermöglichen Optionale Alarmrelais sind als rastend oder nicht rastend wählbar PC-Konfigurator mit einfach zu bedienenden ″Assistenten″ für Anfänger und erfahrene Benutzer Modbus- und ASCII-Kommunikation SSR-Treiberausgang mit 10 V ermöglicht den Betrieb von bis zu 3 typischen SSR/SCR-Eingängen. Mehrpunkt-Skalierung und Tare-Funktionen sind standardmäßig enthalten 4-stellige 10-mm-LED-Anzeige Ausschnitthöhe von 45 mm, Breite von 45 mm und Tiefe von 110 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP20 (Schutz hinter der Tafel) EN50082 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Widerstandsthermometer, Thermoelement
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
110mm
Versorgungsspannung:
100, 240 Vac
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+55°C
Zulassungen:
EN50082
Weitere Suchbegriffe: 6233789, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, West Instruments, P60102110000, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,00*
Zubehör
West Instruments
PA1-W06
ab € 92,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.