Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Maueranker M12, Ø 12mm x 145mm Stärke 50mm max. Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Maueranker M12, Ø 12mm x 145mm Stärke 50mm max. Edelstahl
RS PRO Maueranker M12, Ø 12mm x 145mm Stärke 50mm max. Edelstahl
RS PRO Maueranker M12, Ø 12mm x 145mm Stärke 50mm max. Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6222004
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6222004
EAN/GTIN:
     5056070935150
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x110 a4
Gewindegröße = M12
Typ = Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge = 145mm
Befestigungslochdurchmesser = 12mm
Fixierungsstärke max. = 50mm
Material = Edelstahl

RS Pro Edelstahl-Durchgangs. Die unverlierbaren Bolzenanker der Serie RS Pro bestehen aus Edelstahl der Güte A4-316. Dieser Durchgangsbolzen ist für den Einsatz in Beton mit einer Druckfestigkeit von mehr als 20 N/mm ;sup>2 ;/sup>geeignet. Durchgangsschraubanker sind eine der häufigsten Befestigungsschrauben. Sie wurden entwickelt, um ein Bauteil an Beton, Ziegel und Naturstein zu befestigen. Diese durchkontaktierte Bolzenanker sind in einer Reihe von Längen und Größen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich und sorgen für eine sichere Befestigung, die für mittlere bis schwere Lasten geeignet ist. Die durchkontaktierte Schraubenserie aus Edelstahl umfasst die folgenden Größen: ; 622-1922 622-1922 - M8x50 ; 622-1944 622-1944 - M8x75 ; 622-1950 622-1950 - M8x95 ; 622-1996 622-1996 - M10x85 ; 622-1972 622-1972 - M10x125 ; 622-1994 622-1994 - M12x85 ; 622-1988 622-1988 - M12x100 ; 622-2004 622-2004 - M12x145 ; 622-2010 622-2010 - M16x125 ; 622-2105 622-2105 - M16x175 RS Pro hat eine große Auswahl an Mauerwerksteckern, Anchor-through-Bolzen, um alle Ihre Befestigungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Leistungsstarker unverlierbarer Bolzen durch Anchor Durchsteckbolzen ist ein drehmomentgesteuerter Anchor, der für den Einsatz in geeignet ist Nicht gerissener Beton über C20/25 Erhältlich in einer Reihe von Größen ETA-Option 7 zugelassen Schnelle und sichere Montage Edelstahl A4-316 - Korrosionsbeständigkeit Geeignet für den Einsatz in Beton über 20 N/mm ;sup>2 ;/sup>. Typische Anwendungen:. Durchsteckbolzen sind ideal für den Einsatz in mittelschweren Anwendungen in Mauerwerk, Blockarbeiten und hartem Mauerwerk. Durchsteckbefestigung ermöglicht das Durchbohren der vorpositionierten Befestigung. Geeignet f
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge:
145mm
Befestigungslochdurchmesser:
12mm
Fixierungsstärke max.:
50mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, 6222004, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, TSS12145, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.